Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft 10.9 DIN 931 M14x60mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft 10.9 DIN 931 M14x60mm HP
DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft 10.9 DIN 931 M14x60mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796148156
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796148156
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931; Sechskantschrauben mit Schaft 10.9; DIN 931; M14x60mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M14x60mm HP
DIN:
931
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
14 mm
Länge:
60 mm
d:
14 mm
b=l<125 mm:
34 mm
b=l 125-200 mm:
40 mm
b=l>200 mm:
53 mm
k:
8,8 mm
s:
22 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0203/000/ 14,0/ 60/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 19,85*
€ 26,81*
€ 5,00*
ab € 21,07*
€ 28,35*
€ 3,90*
ab € 24,01*
€ 31,50*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,81*
€ 31,9039
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,03*
€ 30,9757
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,13*
€ 29,9047
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,15*
€ 28,7385
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,49*
€ 27,9531
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,85*
€ 23,6215
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,397* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.