Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube mit Schaft, 10.9 0203/000/01 14x60


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschraube mit Schaft, 10.9 0203/000/01 14x60
Sechskantschraube mit Schaft, 10.9 0203/000/01 14x60
Artikel-Nr.:
     3517B-98852972
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0203/000/01 14x60
EAN/GTIN:
     4001796148156
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm

Sechskantschraube mit Schaft, 10.9 0203/000/01 14x60

Sechskantschraube mit Schaft 10.9 DIN EN ISO 4014(ehem.DIN 931) HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
10.9 (Stahl)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
14
Länge bis Unterkante Kopf:
60 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschraube, Zapfenschraube, Flachrundschraube, Schlossschraube, Metallschraube, Maschinenschraube, Innensechskantschraube, Innensechskant-Gewindeschraube, Inbusschraube, Sechskantschraube, Sechskant-Gewindeschraube, Schraube, Sperrzahnschraube, Steckbolzen, Flachkopfschraube
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 19,80*
€ 26,72*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 21,17*
€ 28,28*
Frei Haus
ab € 23,86*
€ 31,74*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,28*
€ 33,6532
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,77*
€ 33,0463
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,52*
€ 31,5588
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,48*
€ 30,3212
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,75*
€ 29,4525
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,17*
€ 25,1923
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4234* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.