Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffanggurt BodyFit 1033538 Gr. 3 elastisch, 2 vordere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7810006595
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1033538
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt

Miller H-Design® BodyFit, automatisch 2LO

Schultergurtbänder: Elastisches Duraflex-Gurtband 44,5 mm PES mit PTFE-Behandlung (wasser-/ schmutzabweisend) Bruchfestigkeit: > 2200 daN. Andere Bänder: Schwarzes Standard-Gurtband 44 mm PES mit PTFE-Behandlung (wasser-/ schmutzabweisend) Bruchfestigkeit:> 2700 daN. D-Ring hinten: Material: Stahl Verarbeitung: zinkbeschichtetes Silber Bruchfestigkeit: > 2300 daN. Anschlagpunkt an der Brust: 2 große Textilschlaufen. Automatikverschlüsse aus Aluminium: Bruchfestigkeit: > 900 daN. Manuelle Verschlüsse aus Stahl: Verarbeitung: zinkbeschichtetes Silber Bruchfestigkeit:> 900 daN. Haltegurt: Grünes Standard-Gurtband 44 mm: Polyester mit PTFE-Behandlung (wasser-/ schmutzabweisend) Bruchfestigkeit: > 2700 daN Verzinkte seitliche D-Ringe & Bruchfestigkeit: > 15 kN. Werkzeughalter: 4 Metallschnallen belastbar bis 500 daN 1 Textilschlaufe belastbar bis 1200 daN. Bruchfestigkeit:> 15 kN Temperatur: -30 °C bis +50 °C.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,76 kg
Farbe:
Grün/Schwarz
Hinweis:
Zertifiziert bis 140 kg
Größe:
3
Norm:
EN 361
Norm II:
EN 358
Weitere Suchbegriffe: honeywell auffanggurt, absturzsicherung glasreinigung, Miller, HDesign®, BodyFit, automatisch, 2LO, Auffanggurt BodyFit 1033538 Gr. 3.Auffanggurt BodyFit 1033538 Gr. 3, Klettergurt, Absturzsicherung, H-DESIGN, 1033538, Miller H-Design®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,58*
€ 461,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,45*
€ 456,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,02*
€ 426,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,30*
€ 412,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,70*
€ 381,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.