| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7810006415 Herst.-Nr.: 1028750 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SafEscape® Elite AbseilgerätSafEscape® ELITE erfüllt die neue Norm EN 341/2008, EN 1496 , welche die anspruchvollsten Tests für Rettungsgeräte vorgibt. Verbesserte, einfachere Handhabung: Das Abseilen kann schnell (1 m/Sekunde) und sanft erfolgen, durch eine spezielle Zentrifugalbremse werden Vibrationen weitestgehend verringert.Geringere Kosten: Erst nach sieben Jahren ist eine Wartung im Werk oder durch einen Miller Servicestützpunkt erforderlich. Dafür sorgen die robusten und unempfindlichen. Bauteile, die somit Ausfallzeiten und Betriebskosten verringern.8000 m Abseillänge für 100 kg (16 x 500 m). Maximale Abseilhöhe 500 m. Im Notfall durch 2 Personen verwendbar, die zusammen bis zu 250 kg wiegen. ELITE ist CE-zertifiziert und erfüllt die ANSI- und OSHA-Anforderungen. Damit ist es das optimale Gerät, für einen weltweiten Einsatz.Weitere Informationen: | | Norm: | EN 341/2008 | Seillänge: | 20 m | Norm II: | EN 1496 | Seildurchmesser: | Kernmantelseil 10,5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungsleine, Rettungsseil, Sicherheitsleine, Sicherheitsseil, Sicherungsleine, Sicherungsseil, sicherheitsseil 20m, sicherheitsleine, honeywell abseilgerät, SafEscape®, Elite, SafEscape® Elite Abseilgerät 20m 1028750 Kernmantelseil 10.5mm.SafEscape Elite Abseilgerät 20m 1028750, 1028750, SafEscape® Elite |
| | |
| |