| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7810006352 Herst.-Nr.: 1032108 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Halteseil HANDZUPHalte- und Positionierungsseil für freihändiges Arbeiten ohne jedes Risiko! Ergonomisches, flexibles, austauschbares und äußerst strapazierfähiges Halteseil. Speziell für eine noch einfachere und angenehmere Handhabung bei der Arbeit entworfen. Einige Sekunden reichen aus, um das Seil schnell und präzise auf die ideale Arbeitsposition einzustellen. Ein wirtschaftliches System: Es ist nicht mehr notwendig, das gesamte System zu erneuern, wenn lediglich das Seil abgenutzt ist. Das Seil kann vom Nutzer selbst ausgetauscht werden, wenn es nicht mehr einsatzfähig ist. Seil mit doppelt so langer Lebensdauer – das neue, gefl ochtene Polyamid-Seil ist doppelt so strapazierfähig wie ein Standard-Seil. 2 Aluminiumbacken, ABS-Griff. Aluminium-Gehäuse. Drehnocken aus rostfreiem Stahl. Geflochtenes Seil aus 100 % Polyamid mit 12 mm Durchmesser, mit oder ohne Schutzhülle. Verstellbare Feststellschraube (optional).Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2x Trilock Karabiner | Material: | Stahlseele | Länge: | 5 m | Variante: | Ohne Schutzüberzug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HANDZUP, Handzup Halteseil 5m 1032108 mit Stahlseele mit 2x Trilock Karabiner.Handzup Halteseil 5m 1032108, Positionierseil, 1032108, Halteseil HANDZUP |
| | |
| |