Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miller Führungsseil 14/16mm, 20m, 1002892 mit Karabiner ML00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7810006211
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1002892
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsleine
Führungsseil
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil

Miller Führungsseil 14/16 mm ML00

Gedrehtes Polyamidseil für Auffanggerät (14 mm/16 mm), Seilbeschwerung und Schraubkarabiner im Lieferumfang enthalten. Geeignet für vertikale und horizontale Anwendungen sowie den Einsatz an geneigten Flächen. Kann mit einer Teleskopstange und einem Verbindungselement am Anschlagpunkt installiert werden.
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffseile, Polyamid-Seil, Rettungsleine, Rettungsseil, Sicherheitsleine, Sicherheitsseil, Sicherungsleine, Sicherungsseil, sicherheitsseil 20m, sicherheitsleine, Miller, 14, 16, mm, ML00, Miller Führungsseil 14/16mm 20m 1002892 m. Karab. ML00 u. Gewicht.Miller Führungsseil 14/16mm 20m 1002892, Seil, 1002892, Miller Führungsseil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,17*
€ 121,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,34*
€ 117,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.