| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7810005872 Herst.-Nr.: 1003110 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Halteseil Reglex 3000Dieses stufenlos verstellbare Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung kann einhändig bedient werden. 2 m bis 4 m – Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung mit Seilkürzer aus rostfreiem Stahl. Ermöglicht dem Träger eine freihändige Arbeitsposition. Einfach anzuwenden und einzurichten. Einhändige Verstellbarkeit. Vernähtes Seilende, um zu verhindern, dass der Seilkürzer entfernt wird. Merkmale: Das Verbindungsmittel wird um die Struktur geschlungen und dann an den seitlichen D-Ringen am Haltegurt befestigt. Seilkürzer aus rostfreiem Stahl. Dreisträngiges Polyester-Seil mit 14 mm. Progressives Verstellen der Länge. Mit oder ohne Seilschutzhülle. Automatikkarabiner mit Zweifachsicherung und ein Schraubkarabiner CS20.Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ohne Schutzhülle | Material: | Seil - Polyester | Länge: | 2 m | Seildurchmesser: | 14 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungsseil, sicherheitsleine 2m, sicherheitsleine, Reglex, 3000, Halteseil Reglex 3000 2m m. Schutzhülle Poly.-Seil 14mm Automatikkarab..Halteseil Reglex 3000 2m mit Schutzhülle, Verbindungsmittel, 1003110, Halteseil Reglex |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 131,29* | € 162,09* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 149,24* | € 182,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|