| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7810005867 Herst.-Nr.: 1002878 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Halteseil MC03Ideal für die Höhenarbeit in einer sicheren Position, die das freihändige Arbeiten ermöglicht. Einfacher Anschluss an die seitlichen D-Ringe des Haltegurts. Einfache Anwendung. Seilkürzer mit Klemmbacken zum progressiven einhändigen Verstellen. Verbindungselemente: verzinkter Stahlkarabiner und legierterAutomatikkarabiner, 18 mm Öffnungsweite.Weitere Informationen: | | Ausführung: | Mit Seilkürzer/Einhandschnellverstellung | Seillänge: | 2 m | Seildurchmesser: | 16 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffseil, Kunststoffseile, Polyamid-Seil, Sicherheitsleine, Sicherheitsseil, Sicherungsleine, Sicherungsseil, sicherheitsleine 2m, sicherheitsleine, honeywell auffanggerät, MC03, Halteseil MC03 2m Ø 16 mm Polyamid-Seil verz. Stahlkarab. 18mm Öffnungsweite.Halteseil MC03 2m, 1002878, Halteseil MC03 |
| | |
| |