| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7810005755 Herst.-Nr.: 1014240 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Revolution™ Auffanggurt Comfort R2Rasch anlegbarer Auffanggurt mit 8 innovativen Eigenschaften2-Punkt – Hintere und vordere Auffangöse. Passt sich den Bewegungen des Trägers an. PivotLinkTM-Verbindungen mit Drehpunkt auf Hüfthöhe. Volle Bewegungsfreiheit. Integriertes Zubehörsystem. Individuelle Etiketten zur Identifizierung. Einzigartiges innovatives Design. ErgoArmor™ -Komfortrückenpolster. Cam-Schnallen für rasches und einfaches Einstellen. Automatikverschlüsse an Brust und Beinen. Gurtendenclips zum Befestigen nicht genutzter Gurtbandlänge. Geschütztes Etikettenfach.Weitere Informationen: | | Ausführung: | DualTech™ Gurtband | Größe: | L/XL | Norm: | EN 361 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,74* | € 283,77* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 235,77* | € 285,13* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 250,03* | € 312,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|