| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7810005733 Herst.-Nr.: L-0195-1,5 EAN/GTIN: 4030281069928 |
| |
|
| | |
| Bandfalldämpfer BFD Y SK 12Max. Lebensdauer: 4-6 Jahre. Mit Absturzindikator.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,6 kg | Ausführung: | FS 51 / FS 110 | Material: | Polyamid/Aluminium/Stahl | Größe: | 1,5 m | Norm: | EN 354 | Norm II: | EN 355 | Seildurchmesser: | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fallbegrenzer, Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, Sicherheitsleine, Sicherheitsseil, Sicherungsleine, Sicherungsseil, Y-Verbindungsmittel, skylotec sicherheitsleine, sicherheitsleine, BFD, Y, SK, 12, Verbindungsmittel BFD Y SK 12 FS 51/2 x FS 110 ALU.Verbindungsmittel BFD Y SK 12, Verbindungsmittel, Absturzsicherung, L-0195-1, 5, Bandfalldämpfer BFD |
| | |
| |