Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummierte Bandschlinge, Länge 2,00m Polyester, 860g, Breite 45,00mm EN795


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7810005732
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100314891
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandschlinge
bandschlinge 2m
bandschlinge

Gummierte Bandschlinge, Länge 2,00m

Polyester, Gewicht ca. 860g, Breite = 45mm
Weitere Informationen:
Länge:
2,0 m
Norm:
EN 795
Weitere Suchbegriffe: Gummierte, Länge, 2, 00m, Gummierte Bandschlinge Länge 2.00m.Gummierte Bandschlinge Länge 2.00m, 7100314891, Gummierte Bandschlinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,94*
€ 153,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,76*
€ 150,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,39*
€ 144,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,36*
€ 137,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.