Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NANO-LOK Doppel, Länge 2,00m Höhensicherungsgerät EN360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7810005689
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100220263
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Höhensicherungsgerät
höhensicherungsgerät 3m
höhensicherungsgerät

NANO-LOK HSG, Doppel

Höhensicherungsgerät mit maximalem Bremsweg von 60cm, Gewicht unter 2kg, sehr schnelle Reaktion, spezieller Karabiner ermöglicht das Einhängen im Gurtband für freie Rückenöse, zugelassen für alle Fallfaktoren, erhältlich als Einzel- oder Doppelausführung
Weitere Informationen:
Länge:
2,0 m
Norm:
EN 360
Weitere Suchbegriffe: NANOLOK, HSG, Doppel, NANO-LOK Doppel Höhensicherungsgerät Länge 2.00m.NANO-LOK Doppel Länge 2.00m, 7100220263, NANO-LOK HSG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,53*
€ 531,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,90*
€ 524,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,95*
€ 490,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,61*
€ 473,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,12*
€ 438,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.