Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgedichtetes Höhensicherungsgerät 40 m Aluminium-Gehäuse, 5 mm Stahlseil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7810005631
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100313913
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Höhensicherungsgerät
höhensicherungsgerät 3m
höhensicherungsgerät

Abgedichtetes Höhensicherungsgerät 40 m

Abgedichtetes Höhensicherungsgerät 40 m Edelstahl - Aluminium-Gehäuse - Stahlseil Ø 5 mm - Edelstahl-Drehkarabiner mit Sturzindikator, Öffnungsweite 18 mm - ausgestattet mit i-Safe™-Funktion.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium-Gehäuse
Länge:
40 m
Weitere Suchbegriffe: Abgedichtetes, 40, m, Abgedichtetes Höhensicherungsgerät 40m Aluminium-Gehäuse 5mm Stahlseil.Abgedichtetes Höhensicherungsgerät 40 m, 7100313913, Abgedichtetes Höhensicherungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.997,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.195,13*
€ 3.802,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.155,99*
€ 3.755,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.052,08*
€ 3.631,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.006,55*
€ 3.577,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.997,70*
€ 3.567,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.