Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loop 35 kN schwarz EN 354,795,566


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7810005587
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     L-0010-sw-2
EAN/GTIN:
     4030281090199
Suchbegriffe:
Bandschlinge
skylotec bandschlinge
bandschlinge

Bandschlinge LOOP 35 Kn

Max. Lebensdauer: 4-6 Jahre.
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Farbe:
Schwarz
Größe:
25 mm
Norm:
EN 354, EN 566
Gurtlänge:
2,0 m
Norm II:
EN 795
Weitere Suchbegriffe: LOOP, 35, Kn, Bandschlinge LOOP 35 kN schwarz EN 354.795.566.Loop 35 kN schwarz, Schlinge, L-0010-sw-2, Bandschlinge LOOP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.