| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7810005486 Herst.-Nr.: 1005325 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Manyard dehnbares Verbindungsmittel 2 mManyard, dehnbares Verbindungsmittel mit Falldämpfer zur Verringerung der Stolpergefahr. Unübertroffen auf dem markt, bietet es folgende Vorteile: Kein Stolpern oder Verhängen. Vermindert den Fangstoß durch den besonderen falldämpfenden Kern.Weitere Informationen: | | Farbe: | Grün | Norm: | EN 354 | Norm II: | EN 355 | Verbindung Nutzer: | verz. Schraubkarabiner | Verankerungsverbindung: | Gerüsthaken 63 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Falldämpfungsleine, Gerüsthaken, Karabiner, Karabinerhaken, Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, bandfalldämpfer 2m, bandfalldämpfer, honeywell bandfalldämpfer, Manyard, dehnbares, Verbindungsmittel, 2, m, ME 86 Manyard komplett 2 m.Manyard ME86 2m, 1005325, Manyard dehnbares |
| | |
| |