Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Si-Halbschuh S1 schwarz Gr. 41 Alu-Kappe, 3-fach Dämpfung,ESD Klett


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7404000741
Hersteller:
     Schürr
Herst.-Nr.:
     6.2201.02.22-41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe

Si-Halbschuh S1, EN 20345, ESD

Sicherheitsschuhe mit Alukappe. Die Sohle aus Polyurethan bietet gleichbleibende ESD-Werte und sorgt durch das offene Profil für eine gute Rutschhemmung. Sportlich und zugleich bequem. Gelenkschonende 3-fach Dämpfung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Serie:
Coburg
Größe:
41
Norm:
EN ISO 20345 S1
Größen:
36-48
Obermaterial:
Mikrofaser
Laufsohlenmaterial:
PU
Fußtyp:
Weite 11
Einlegesohle:
Auswechselbar
Brandsohle:
ESD-fähig
Weitere Suchbegriffe: ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, esd schuhe schwarz 41, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Si-Halbschuh, Si-Halbschuh S1 schwarz Gr. 41 Alu-Kappe 3-fach Dämpfung.ESD Klett, 6.2201.02.22-41
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,86*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,41*
€ 119,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,85*
€ 117,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,35*
€ 111,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,81*
€ 105,68
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,86*
€ 91,46
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.