Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Si-Halbschuh S1 schwarz Gr. 40 Alu-Kappe, 3-fach Dämpfung,ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7404000540
Hersteller:
     Schürr
Herst.-Nr.:
     6.2200.02.22-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe

Si-Halbschuh S1, EN 20345, ESD

Sicherheitsschuh mit Alukappe. Die Sohle aus Polyurethan bietet gleichbleibende ESD-Werte und sorgt durch das offene Profil für eine gute Rutschhemmung. Sportlich und zugleich bequem. Gelenkschonende 3-fach Dämpfung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Serie:
Rehau
Größe:
40
Norm:
EN ISO 20345 S1
Größen:
36-48
Obermaterial:
Mikrofaser
Laufsohlenmaterial:
PU
Fußtyp:
Weite 11
Einlegesohle:
Auswechselbar
Brandsohle:
ESD-fähig
Weitere Suchbegriffe: ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, esd schuhe s1 40, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Si-Halbschuh, Si-Halbschuh S1 schwarz Gr. 40 Alu-Kappe 3-fach Dämpfung.ESD, 6.2200.02.22-40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,83*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,87*
€ 118,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,67*
€ 117,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,98*
€ 110,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,27*
€ 105,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,83*
€ 91,43
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.