Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba 7131131 Berufssandale ESD Gr. 41 weiß, EN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7402006841
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7131131-41
EAN/GTIN:
     4042035760388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen

Abeba 7131131 Berunfs-Sandale ESD

Glattleder mit atmungsaktiven Air-Mesh Textileinsätzen. Doppelklettverschluß. Auswechselbare acc Noppen Einlegesohle (Art. 3555).
Weitere Informationen:
Ausführung:
ESD-gerecht nach DIN EN 61340
Farbe:
Weiß
Größe:
41
Norm:
EN ISO 20347:2007 O1
Größen:
35-48
Innenausstattung:
Futter mit Silver Point
Obermaterial:
Glattleder/Air-Mesh Textileinsätze
Laufsohlenmaterial:
PU
Einlegesohle:
Auswechselbar
Laufsohlen- eigenschaften:
Rutschhemmend
Weitere Suchbegriffe: Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Sandalen, abeba sandale weiss gr. 41, sandalen, abeba sandale, Abeba, 7131131, BerunfsSandale, ESD, Abeba 7131131 Berunfs-Sandale ESD Gr. 41 Weiß EN ISO 20347:2012.Abeba 7131131 Berufssandale ESD Gr. 41, Berufssandale, X-LIGHT, 7131131-41, Abeba 7131131
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,35*
€ 74,03*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,64*
€ 81,49*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 62,80*
€ 81,71*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,49*
€ 96,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,38*
€ 95,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,74*
€ 90,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,76*
€ 85,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,64*
€ 74,54
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.