Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba 7131133 Berufsschuh Gr. 39 weiß, EN ISO 20347 OB FO SRC ESD neu für:31133


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7402001939
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7131133-39
EAN/GTIN:
     4042035760128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Abeba 7131133 Halbschuh Weiß ESD

Mit der Light-Kollektion bietet ABEBA den richtigen Sicherheitsschuh für alle, die Wert auf technisch ausgereiftes Schuhwerk legen und Kompromisse zwischen Qualität, Komfort und Optik eingehen wollen. Spezialfutter "Silverpoint" feuchtigkeitsabsorbierend und antibakteriell. Sanitäre behandelt (geruchs- u. bakterienhemmend). Reflektorstreifen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Serie:
Abeba Light
Größe:
39
Norm:
EN ISO 23047
Besonderheit:
Sanitized behandelt
Größen:
35-48
Innenausstattung:
Spezialfutter "Silverpoint"
Obermaterial:
Glattleder
Laufsohlenmaterial:
PU
Laufsohlen- eigenschaften:
Rutschhemmend
Brandsohle:
ESD-fähig
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 50,33*
€ 65,77*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 57,75*
€ 74,92*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,14*
€ 78,68*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,54*
€ 83,33*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 64,39*
€ 83,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,33*
€ 99,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,62*
€ 97,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,52*
€ 93,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,49*
€ 91,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 68,19*
€ 81,15
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 64,54*
€ 76,80
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.