| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7402001243 Herst.-Nr.: 32600-43 EAN/GTIN: 4042035960948 |
| | |
|
| | |
| Abeba 32600 Schnürschuh EN 347-1 WeißSchnürschuh mit Luftpolstersohle. Sanitäre behandelt (geruchs- u. bakterienhemmend).Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Serie: | Abeba Air Fusion | Größe: | 43 | Norm: | EN ISO 20347 | Besonderheit: | Sanitized behandelt | Größen: | 35-47 | Obermaterial: | Glattleder | Laufsohlenmaterial: | PU | Einlegesohle: | Auswechselbar | Laufsohlen- eigenschaften: | Rutschhemmend | Brandsohle: | ESD-fähig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, DIN 347, Kegelsenker DIN 347, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Stiefel, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, abeba halbschuh weiß 43, esd stiefel, esd-stiefel weiß, Abeba, 32600, Schnürschuh, EN, 3471, Weiß, Abeba 32600 Schnürschuh EN 347-1 Weiß Gr. 43.Abeba 32600 Schnürschuh Gr. 43, Schuh, 32600-43, Abeba 32600 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 40,91* | € 54,49* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 44,54* | € 58,79* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 45,60* | € 60,15* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,93* | € 63,04* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,56* | € 68,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Paket (ab € 52,56* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|