| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7259001607 Herst.-Nr.: 100219-940-2XL EAN/GTIN: 7322301776037 |
| |
|
| | |
| Poloshirt 100219Piqué. Baumwollanteil gekämmt, vorgekrumpft, ringgesponnen. Mit 3er-Knopfleiste. Gestrickter Kragen und Armabschlüsse. Brusttasche links. Seitenschlitze. OEKO-TEX® zertifiziert.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 230 g/m² | Material: | 100% Baumwolle | Farbe: | Schwarz | Größe: | XXL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,13* | € 21,08* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,14* | € 21,18* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 15,75* | € 21,92* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 18,88* | € 26,02* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 17,41* | € 26,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|