Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD T-Shirt 120959-940 Gr. 2XL schwarz, 48% BW/48% Poly/4% Karbon ca. 190 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7252308307
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     120959-940-2XL
EAN/GTIN:
     7322302639768
Suchbegriffe:
ESD T-Shirt
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt

ESD T-Shirt 120959-940

Klassisches T-Shirt, das das Risiko elektrostatischer Entladungen reduziert. Für Personen, die in elektrostatisch geschützten Bereichen (EPA) arbeiten. Rundhalsausschnitt. Geprüft und zugelassen gemäß IEC 61340.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 190 g/m²
Material:
48% BW/48% Poly/4% Karbon
Farbe:
Schwarz
Größe:
2XL
Norm:
IEC 61340
Weitere Suchbegriffe: herren-shirt schwarz, herren shirt, herren-t-shirts xxl, ESD, ESD T-Shirt 120959-940 Gr. 2XL schwarz 48% BW/48% Poly/4% Karbon ca. 190 g/m², 120959-940
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
90
€ 5,99*
ab € 48,61*
€ 64,34*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,55*
€ 64,36*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,29*
€ 80,04*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 56,05*
€ 81,61*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,95*
€ 93,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
120959-940-XS
ab € 48,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.