Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Langarm Shirt 129025-586 Gr.2XL marine/grau, 55% BW/45% Poly ca. 190


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7252030917
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     129025-586-2XL
EAN/GTIN:
     7322302817210
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt

Fristads Langarm Shirt 129025

Kontrastfarben an den Schultern und den Seiteneinsätzen. Rundhalsausschnitt. Rippstrick an Hals und Armabschlüssen. Raglan-Ärmel. Farblich passende Nähte. Geprüft und zugelassen gemäß EN 13758-2 UPF 40+ Schutzeigenschaften gegen ultraviolette Sonnenstrahlung. Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797. OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 190 g/m²
Material:
55% Baumwolle/45% Polyester
Farbe:
Blau/Grau
Farbvariante:
Marine/Grau
Größe:
2XL
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, T-Shirt UV, UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, herren-langarmshirts xxl, t-shirt uv, herren-langarmshirts fristads, Fristads, Fristads Langarm Shirt 129025-586 Gr.2XL marine/grau 55% BW/45% Poly ca. 190, 129025-586
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,88*
€ 29,78*
8 Tage
102
€ 5,99*
ab € 21,99*
€ 29,91*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 27,65*
€ 37,14*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,18*
€ 37,85*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129025-586-XS
ab € 21,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.