| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7252030913 Herst.-Nr.: 129025-586-S EAN/GTIN: 7322302817173 |
| |
|
| | |
| Fristads Langarm Shirt 129025Kontrastfarben an den Schultern und den Seiteneinsätzen. Rundhalsausschnitt. Rippstrick an Hals und Armabschlüssen. Raglan-Ärmel. Farblich passende Nähte. Geprüft und zugelassen gemäß EN 13758-2 UPF 40+ Schutzeigenschaften gegen ultraviolette Sonnenstrahlung. Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797. OEKO-TEX® zertifiziert.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 190 g/m² | Material: | 55% Baumwolle/45% Polyester | Farbe: | Blau/Grau | Farbvariante: | Marine/Grau | Größe: | S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, T-Shirt UV, UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, herren-langarmshirts fristads, t-shirt uv, herren-shirt blau, Fristads, Fristads Langarm Shirt 129025-586 Gr. S marine/grau 55% BW/45% Poly ca. 190, 129025-586 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,92* | € 29,60* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,02* | € 29,73* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 27,47* | € 36,85* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 25,23* | € 37,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|