| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7252007505 Herst.-Nr.: 100782-941-L EAN/GTIN: 7322302598249 |
| |
|
| | |
| Sweatshirt 100782Farbecht. Rundhalsausschnitt. Brusttasche. Aufgeraute Innenseite. Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797. OEKO-TEX® zertifiziert.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 310 g/m² | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Farbe: | Grau | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,74* | € 30,46* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,82* | € 30,61* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 23,98* | € 32,25* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 28,95* | € 38,63* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 26,63* | € 39,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|