| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7246177707 Herst.-Nr.: 18328015632-2XLN EAN/GTIN: 4055301753342 |
| |
|
| | |
| BP® 1832801 ThermowesteSeitliche Stetch-Einsätze für mehr Bewegungsfreiheit. Wattiert mit wärmendem Thermosteppfutter. Mit Reflexelementen. Schmale Passform.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 98 g/m² | Material: | 100% Polyester | Farbe: | Anthrazit/Schwarz | Größe: | 2XLn | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, unterziehweste xxl, unterzieh weste, bp thermoweste, BP-18328015632, BP-18328015632 Thermoweste Gr. 2XLn anthrazit/schwarz 100% Polyester ca. 98, 18328015632 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,24* | € 67,20* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 51,74* | € 67,54* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,32* | € 74,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|