| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7246112519 Herst.-Nr.: 1625181110-4XL EAN/GTIN: 4010365848267 |
| |
|
| | |
| BP® 1625181 Poloshirt1/2 Arm, Polokragen mit verdeckter Druckknopfleiste. Einlaufstabil durch Vorwäsche, Tunnelfinisher-geeignet, Schulterverstärkung. Länge 70 cm.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 220 g/m² | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Farbe: | Blau | Farbvariante: | Nachtblau | Größe: | 4XL | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), herren-poloshirt blau, herren poloshirt, herren-poloshirt xxxxl, BP-1625181110, BP-1625181110 Poloshirt Gr. 4XL nachtblau 50% BW / 50% PES ca. 220 g/m², 1625181110 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,14* | € 29,80* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,34* | € 31,16* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 25,15* | € 33,78* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 25,14* | € 34,51* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,85* | € 38,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|