| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7246103936 Herst.-Nr.: 178655553-XL EAN/GTIN: 4010365992670 |
| |
|
| | |
| BP® 178655553 ThermowesteWattiert mit wärmendem Thermosteppfutter, Stehkragen, verdeckter Frontreißverschluss, 2 Brusttaschen, geräumige Seitentaschen, Reflexpaspel, seitliche Stretcheinsätze für mehr Beweglichkeit, verlängerte Rückenpartie, 1 Innentasche. Länge 77 cm.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 295 g/m² | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Farbe: | Grau/Schwarz | Serie: | BP Performance | Farbvariante: | Dunkelgrau/Schwarz | Größe: | XL | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterzieh-Weste, Unterziehweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, kälteschutzweste xl, canvas weste, bp thermoweste, BP-178655553, BP-178655553 Thermoweste Gr. XL dunkelgrau/schwarz 65% Poly/35% BW ca. 295, THERMOWESTER |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 55,25* | € 73,79* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,80* | € 73,96* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 58,14* | € 75,91* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,93* | € 80,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|