Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-135968621 Herrenhose Gr. 56L weiß, 65% Poly/35% BW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246103756
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     135968621-56L
EAN/GTIN:
     4010365940787
Suchbegriffe:
Herrenhose
Herrenhosen
Stretch-Hose
Stretchhose

BP® 135968621 Herrenhose

Bundfalten, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßpaspeltasche . Superelastisch: 20% Dehnfähigkeit, erstklassiger Tragekomfort.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 230 g/m²
Material:
48% BW/48% Polyester/4% Elastolefin
Farbe:
Weiß
Größe:
56l
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Schrittlänge:
88 cm
Weitere Suchbegriffe: herrenhose weiß, bp herrenhose, herrenhosen, BP-135968621, BP-135968621 Herrenhose Gr. 56L weiß 65% Poly/35% BW, HERRENHOSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.