| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7246085007 Herst.-Nr.: 162117151-2XL EAN/GTIN: 4010365844276 |
| |
|
| | |
| BP® 1621171 T-Shirt1/2 Arm, Rundhals. Einlaufstabil durch Vorwäsche, Tunnelfinisher-geeignet, Schulterverstärkung. Länge 70 cm.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 180 g/m² | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Farbe: | Grau | Farbvariante: | Hellgrau | Größe: | 2Xl | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,21* | € 21,15* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,70* | € 21,93* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 17,04* | € 23,65* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 17,02* | € 24,16* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,01* | € 28,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|