| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7246077205 Herst.-Nr.: 162319347-L EAN/GTIN: 4010365778892 |
| |
|
| | |
| BP® 1623193 SweatshirtDieses Sweatshirt für Sie&Ihn zeichnet sich durch ein erlesenes, verstärktes Baumwollgewebe aus, das formschön und funktional geschnitten ist. Die langen Ärmel und der klassische Rundhals sind präzise verarbeitet. Die elastischen Bündchen an den Ärmeln und am Saum sorgen für einen bequemen Sitz und lassen sich nach Wunsch haltsicher verschieben. So können Sie die Ärmel im wahrsten Sinne des Wortes hochkrempeln und mit der Arbeit beginnen. Von besonderer Qualität zeugt das angenehme Tragegefühl. Innen angenehm warm, außen sportlich leicht. Das Beste ist: Sweatshirt für Sie&Ihn ist pflegeleicht und absolut einlaufstabil. So behält es seine komfortable Länge von 70 cm und seine ausdrucksstarke Farbe auch nach häufigem Waschen.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 320 g/m² | Material: | 55% Baumwolle/45% Polyester | Farbe: | Beige | Farbvariante: | Ecru | Größe: | L | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 28,39* | € 38,21* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 28,36* | € 38,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|