| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7246000774 Herst.-Nr.: 17212930032-M EAN/GTIN: 4055301994882 |
| |
|
| | |
| BP-1721293 Kapuzen SweatshirtLangarm, Kapuze, 1 Kängurutasche, zweifarbige Kapuzenkordel, Flatlock-Nähte, Ärmel- und Saumbündchen.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 280 g/m² | Material: | 60% Baumwolle/40% Polyester | Farbe: | Schwarz | Farbvariante: | Schwarz | Größe: | M |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 33,04* | € 44,08* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,58* | € 48,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|