| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7244047104 Herst.-Nr.: 5026623965-M EAN/GTIN: 4053813422015 |
| |
|
| | |
| SHIRTS Polo Damen Form 5026Leicht taillierte Schnittführung. Knöpfe mit KÜBLER-Schriftzug. Schmale, feminine 3er-Knopfleiste. Strickkragen und Nackenband. Kurzarm. Doppelnaht an Arm- und Saumabschluss. Leasingkoller. Aufhängebänder im Saum zum Trocknen in der industriellen Wäsche. Geprüft nach EN ISO 15797.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 200 g/m² | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Farbe: | Grün | Serie: | KÜBLER SHIRTS | Farbvariante: | Moosgrün | Größe: | M |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,38* | € 21,39* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 15,42* | € 21,50* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 15,85* | € 22,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|