| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7244045407 Herst.-Nr.: 5024623855-XXL EAN/GTIN: 4053813419572 |
| |
|
| | |
| SHIRTS T-Shirt Damen Form 5024Leicht taillierte Schnittführung. Femininer V-Ausschnitt mit Halsbündchen und Nackenband. Kurzarm. Doppelnaht an Arm- und Saumabschluss. Leasingkoller. Aufhängebänder im Saum zum Trocknen in der industriellen Wäsche. Geprüft nach EN ISO 15797.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 160 g/m² | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Farbe: | Rot | Serie: | KÜBLER SHIRTS | Farbvariante: | Mittelrot | Größe: | XXL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,04* | € 13,18* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 9,08* | € 13,24* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 9,31* | € 13,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|