Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenjacke 2711950/124 Gr.60/62N schwarz 100% Poly. ca. 280g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7227016662
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     2711950/124-60/62
EAN/GTIN:
     4046181695518
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke

Innenjacke 2711950/124

Stehkragen, vordere Mitte mit Reißverschluss, seitlich 2 schräge Eingrifftaschen, seitlich 2 Innentaschen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 280 g/m²
Material:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Serie:
Silkroad
Größe:
60/62
Weitere Suchbegriffe: Innenjacke, Zip-In Jacke, fleecejacke schwarz rofa, rofa innenjacke, zip-in jacke, Innenjacke 2711950/124 Gr.60/62N schwarz 100% Poly. ca. 280g/m², 2711950/124
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,81*
€ 56,45*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 42,51*
€ 56,45*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,16*
€ 68,79*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.