Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EV-Blousonjacke 88520/290 Gr. 94 kornblau/hellgrau 78%BW/20%Poly./2%a.K. ca.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7227013894
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     88520/290-94
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke

Blousonjacke 88520/290

Umlegekragen, Unterkragen farblich abgesetzt, farblich abgesetzte verdeckte Knopfleiste, Vorderteil mit Teilungsnähten mit zwischenliegendem Reflexpaspel, 2 eingehängte Brusttaschen mit Patte, 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte, 1 Innentasche, verlängerter Rücken mit farblich abgesetzten Bewegungsfalten und einem 25 mm breiten Reflexstreifen, Raglanärmel mit farblich abgesetztem Einsatz, Teilungsnähte der Ärmel mit Reflexpaspel, Ärmelbündchen durch 2 Knöpfe weitenverstellbar. Einlagig.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 330 g/m²
Material:
78% BW/20% Poly./2% sonst. Fasern
Farbe:
Blau/Grau
Serie:
Proban® Lichtbogengeprüft
Farbvariante:
Kornblau/Hellgrau
Größe:
94
Norm:
EN 50354 Kl. 1
Norm II:
EN ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1
Norm III:
EN ISO 11611 Kl. 1/A1
Norm IV:
EN 1149 3/5
Weitere Suchbegriffe: ESD Arbeitsjacke, rofa blouson, esd arbeitsjacke, blouson 94, EV-Blousonjacke, EV-Blousonjacke 88520/290 Gr. 94 kornblau/hellgrau 78%BW/20%Poly./2%a.K. ca., 88520/290
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,15*
€ 145,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,98*
€ 136,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,22*
€ 129,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.