| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7203056705 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4251164287585 |
| |
|
| | |
| Damen T-Shirt 3075Workwear-Single-Jersey-Mischgewebe-T-Shirt mit femininem Ausschnitt und Elasthananteil im schmalen Rippbündchen, Schlaufen in der Seitennaht innen, hergestellt aus langstapeliger Baumwolle und Polyester mit der VORTEX® Spinning Technology. Die extrem glatte Oberfläche ist pillingresistent und hervorragend geeignet für jegliche Art der Veredelung. Verstärkte Schulter- und Doppelnähte sowie ein Nackenband vervollständigen dieses Produkt. EXCD überzeugt durch überdurchschnittlich langlebige Qualität, minimale Einlaufwerte und ist besonders pflegeleicht. Das EXCD T-Shirt hat eine optimale Passform, und ist mit Seitennähten gefertigt. Dank des hohen Baumwollanteils bietet es maximalen Tragekomfort. Für Industriewäsche gegeignet, getestet nach ISO 15797.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 180 g/m² | Material: | 60% Baumwolle/40% Polyester | Farbe: | Grau | Farbvariante: | Charcoal | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,66* | € 10,00* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 6,67* | € 10,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|