Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Troyer Sweater 5050 Gr. 3XL navy, 100% Baumwolle ca. 320 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7203053508
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250484237447
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
Herren-Pullover

Troyer Sweater 5050

Klassisches Molton-Troyer-Sweatshirt mit nickelfreiem Metallreißverschluss, angerauter Innenseite und Elasthanbündchen an Ärmeln und Saum, hergestellt aus gekämmter Baumwolle, die besonders feine Oberfläche erzeugt ein weiches Griffgefühl und läßt sich hervorragend veredeln. Das Premium-Produkt ist äußerst strapazierfähig und formbeständig. Verstärkte Schulter- und Doppelnähte vervollständigen dieses Produkt. Das Sweatshirt ist modern geschnitten. 3-fädige Sweatware. Öko Tex Standard 100 zertifiziert.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 320 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
Blau
Farbvariante:
Navy
Größe:
3XL
Weitere Suchbegriffe: Herrenpullover, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, herrenpullover blau, herren pullover, xxxl rollkragenpullover, Troyer Sweater 5050 Gr. 3XL navy 100% Baumwolle ca. 320 g/m², 5050
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
€ 5,99*
ab € 34,50*
€ 46,08*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 34,28*
€ 46,09*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.