Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt Z012 french navy Gr. XL 80% BW/ 20% Poly, ca. 300 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7203038206
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
sweatshirt (herren) marine xl

Sweatshirt Z012

Gekämmte, ringgesponnene Baumwolle. Trocknergeeignet. Fleckenabweisende SpotShield™-Beschichtung. Doppelschichtige Schulterpasse. Gerippte Einfassung mit Elasthan an Bund und Ärmelbündchen. Kunststoffüberzogene Metallknöpfe. Ersatzknopf in der Seitennaht. Stifthalter oben am linken Ärmel. Verlängertes Rückenteil und kompakter Saum am Bund schützen optimal vor Wind und Kälte. Waschbar bis 60 °C.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 300 g/m²
Material:
80% Baumwolle/20% Polyester
Farbe:
Blau
Farbvariante:
French Navy
Größe:
XL
Weitere Suchbegriffe: herren sweatshirt, herren-sweatshirt blau, Sweatshirt, Sweatshirt Z012 french navy Gr. XL 80% BW/ 20% Poly ca. 300 g/m², Z012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.