Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt marine Gr. L 100% Baumwolle, 190 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7203028605
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unisex-T-Shirts
unisex-t-shirts blau
unisex t shirts
unisex-t-shirts l

T-Shirt L190

Unisex-Rundhals T-Shirt. Doppelnähte an Ärmeln und Bund. Ripp-Kragen mit Elasthan-Anteil. Verstärktes Nackenband.Schlauchware.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 190 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
Blau
Farbvariante:
Marine
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: T-Shirt, T-Shirt marine Gr. L 100% Baumwolle 190 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.