Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt F382 Royal Blue Gr. XL 70% BW / 30% PES, ca. 280 g/m² Zip Neck Raglan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7203022856
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
sweatshirt (herren) marine xl

Sweatshirt F382

Verdeckter Metall-Reißverschluss für bessere Bedruckbarkeit. Kragen mit Single-Jersey Nackenband. Taillen- und Armbund aus Baumwolle/Elasthan Ripp.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 280 g/m²
Material:
70% Baumwolle/30% Polyester
Farbe:
Blau
Farbvariante:
Royal Blue
Größe:
XL
Weitere Suchbegriffe: herren sweatshirt, herren-sweatshirt blau, Sweatshirt, Sweatshirt F382 Royal Blue Gr. XL 70% BW / 30% PES ca. 280 g/m² Zip Neck Raglan, F382
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.