Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt B&C ID.002 navy Gr. XL BCWUI20, 80% BW / 20% PES, ca. 280 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7203021706
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
herren sweatshirt

Sweatshirt B&C ID.002

Kragen, Ärmelbund und Bund unten in 1x1 Ripp-Strick mit Elasthan. Moderner Schnitt. Rundstrickware. Angeraute Fleece-Innenseite. B&C Collection ist Mitglied der Fair Wear Foundation.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 280 g/m²
Material:
80% Baumwolle/20% Polyester
Farbe:
Blau
Farbvariante:
Navy
Größe:
XS
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt, Sweatshirt B&C ID.002 navy Gr. XL BCWUI20 80% BW / 20% PES ca. 280 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.