Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweat-Shirt himmelblau Gr. XL F324, 80% BW/20% Poly 170 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7203016906
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
sweatshirt (herren) marine xl

Sweat-Shirt F324

Single-Jersey Nackenband. Bündchen aus Baumwolle/Lycra® Ripp.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 280 g/m²
Material:
80% Baumwolle/20% Polyester
Farbe:
Blau
Farbvariante:
Himmelblau
Größe:
XL
Weitere Suchbegriffe: herren sweatshirt, herren-sweatshirt blau, Sweat-Shirt, Sweat-Shirt himmelblau Gr. XL F324 80% BW/20% Poly 170 g/m², F324
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.