| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7203013403 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250484206740 |
| |
|
| | |
| Polo-Sweatshirt E2049Klassisches Molton-Polo-Sweatshirt mit Knopfleiste und 3 Knöpfen Ton in Ton, angerauter Innenseite und Elasthanbündchen an Ärmeln und Saum, hergestellt aus gekämmter Baumwolle. Das Sweatshirt ist modern geschnitten.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 320 g/m² | Material: | 100% Baumwolle | Farbe: | Schwarz | Größe: | S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 28,18* | € 38,03* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 29,33* | € 39,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|