Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweat-Shirt sunflower Gr. L F324, 80% BW / 20% Poly ca. 280 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8685-7203012825
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
herren-sweater gelb

Sweat Shirt F324, sunflower, Gr. L

Sweat Shirt, Fruit of the Loom, Set-in Sweat, Belcoro Garn für weicheren Griff, bequemer Rippstick-Kragen, gleichfarbiges Jersey-Nackenband, 80% BW / 20% Poly, ca. 280 g/m²
Weitere Informationen:
Gewicht:
280 g/m²
Material:
80% Baumwolle Belcoro/20% Polyester
Farbe:
Gelb
Farbvariante:
Sunflower
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: herren sweatshirt, herren-sweatshirt l, Sweat-Shirt, Sweat-Shirt sunflower Gr. L F324 80% BW / 20% Poly ca. 280 g/m², F324
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.