Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleeceshirt Z881 Gr. L schwarz, 100% Poly


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7203010805
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fleece-Pullover
Fleece-Shirt
Fleecepullover
Fleeceshirt

Fleeceshirt Z881

Antipilling-Microfleece. Stehkragen mit kurzem Reißverschluss. Doppelnaht am unteren Saum mit Seitenschlitzen für zusätzlichen Tragekomfort. Reißverschluss-Schutz am Kragen. Feine Garne sorgen für ein besonders dichtes Material, das warm hält und nicht aufträgt.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 190 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
Schwarz
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: fleecepullover l, fleece pullover, Fleeceshirt Z881 Gr. L schwarz 100% Poly, Z881-SCHW-L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.