| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7201094506 Herst.-Nr.: 17652410110-XLN EAN/GTIN: 4055301718198 |
| |
|
| | |
| BP® 17652410110 SchlupfkasackSuperleichtes Strechtgewebe für optimalen Tragekomfort, 1/2 Arm, V-Ausschnitt, verdeckte Druckknopfleiste, 2 geräumige Seitentaschen, davon eine mit Schlüsselschlaufe und eine mit Piepertasche, Seitenschlitze.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 150 g/m² | Material: | 49% BW/48% Poly/3% Elastolefin | Farbe: | Blau | Farbvariante: | Nachtblau | Größe: | XLn |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,65* | € 38,83* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 28,81* | € 39,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|