Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-173568621 Chinohose Gr. 56N weiß, 48% BW/ 48% Poly/ 4% Elastolefin ca. 230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7201089356
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     173568621-56N
EAN/GTIN:
     4055301061645
Suchbegriffe:
Chino
Chinohose
Herrenhose
Herrenhosen

BP® 173568621 Chinohose

Superelastisches Gewebe mit Stretch. Geräumige Eingriffstaschen. Schlanke Passform durch Modern Fit.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 230 g/m²
Material:
48% BW/48% Poly/4% Elastolefin
Farbe:
Weiß
Größe:
56N
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Weitere Suchbegriffe: chino weiß, chino herren, bp chinohose, BP-173568621, BP-173568621 Chinohose Gr. 56N weiß 48% BW/ 48% Poly/ 4% Elastolefin ca. 230, 173568621
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,06*
€ 38,98*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 29,23*
€ 39,14*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.