| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7201089205 Herst.-Nr.: 174143556-L EAN/GTIN: 4055301063762 |
| |
|
| | |
| BP® 1741435 Kasack unisex1/2 Arm, V-Ausschnitt mit Druckknopfleiste, 2 geräumige Seitentaschen, Brusttasche, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 180 g/m² | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Länge: | ca. 75 cm | Farbe: | Anthrazit | Größe: | L | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,82* | € 28,91* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 20,87* | € 29,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 20,87* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|