Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-135955821 Herrenhose Gr. 58S weiß, 48% BW/48% Poly/4% Lastol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7201077858
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     135955821-58S
EAN/GTIN:
     4010365940572
Suchbegriffe:
Herrenhose
Herrenhosen
herrenhose weiß gr. 58n
herrenhose weiß

BP® 135955821 Herrenhose

Bundfalten, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßpaspeltasche
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 245 g/m²
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Farbe:
Weiß
Größe:
58s
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Schrittlänge:
78 cm
Weitere Suchbegriffe: bp herrenhose, BP-135955821, BP-135955821 Herrenhose Gr. 58S weiß 48% BW/48% Poly/4% Lastol, HERRENHOSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.